Referenzen
Facom:BP.P26APB
Rubix:3475929
EAN:3662424149870




Produktdetails : BP.P26APB Pro Toolbox
Die Pro Box Facom BP.P26APB ist ein großformatiger, stabiler Werkzeugkasten aus Kunststoff mit einer Tragfähigkeit von bis zu 35 kg. Ihre Konstruktion aus verstärktem Polypropylen, die Metallverschlüsse und der Schutzgrad IP54 machen sie zu einem robusten und langlebigen Werkzeugkasten.
Eigenschaften:
Sechs herausnehmbare Fächer unterschiedlicher Größe gliedern das ausziehbare Fachtablett und ermöglichen eine präzise Sortierung von Schrauben, Bolzen und Kleinteilen. Das großzügig dimensionierte Hauptfach bietet ausreichend Platz für Sägen, Wasserwaagen und sperriges Werkzeug. Die sechs herausnehmbaren Fächer verfügen über ein Sichtfenster im Deckel und bleiben so auch bei geschlossenem Kasten übersichtlich. Ihr automatisches Öffnungs- und Schließsystem verhindert ein Verrutschen oder Auskippen des Inhalts beim Transport. Auf beiden Seiten des Fachtabletts befinden sich zwei Halterungen für Bits. Der Kastenkörper besteht aus verstärktem Polypropylen in Verbindung mit Metallscharnieren. Eine Öse ermöglicht die Anbringung eines Vorhängeschlosses und der breite Aluminiumgriff gewährleistet einen sicheren Griff, unabhängig von der Beladung.
Spezifikationen:
• Referenz: BP.P26APB
• Material des Korpus: verstärktes Polypropylen
• Material des Griffs: Aluminium
• Material der Verschlüsse und Scharniere: Metall
• Länge: 670 mm
• Höhe: 300 mm
• Tiefe: 275 mm
• Nettogewicht: 3,3 kg
• Tragfähigkeit: 35 kg
• Schutzart: IP54
• Anzahl herausnehmbarer Fächer: 6
• Abschließbar: ja (Vorhängeschloss nicht enthalten)
Eigenschaften:
Sechs herausnehmbare Fächer unterschiedlicher Größe gliedern das ausziehbare Fachtablett und ermöglichen eine präzise Sortierung von Schrauben, Bolzen und Kleinteilen. Das großzügig dimensionierte Hauptfach bietet ausreichend Platz für Sägen, Wasserwaagen und sperriges Werkzeug. Die sechs herausnehmbaren Fächer verfügen über ein Sichtfenster im Deckel und bleiben so auch bei geschlossenem Kasten übersichtlich. Ihr automatisches Öffnungs- und Schließsystem verhindert ein Verrutschen oder Auskippen des Inhalts beim Transport. Auf beiden Seiten des Fachtabletts befinden sich zwei Halterungen für Bits. Der Kastenkörper besteht aus verstärktem Polypropylen in Verbindung mit Metallscharnieren. Eine Öse ermöglicht die Anbringung eines Vorhängeschlosses und der breite Aluminiumgriff gewährleistet einen sicheren Griff, unabhängig von der Beladung.
Spezifikationen:
• Referenz: BP.P26APB
• Material des Korpus: verstärktes Polypropylen
• Material des Griffs: Aluminium
• Material der Verschlüsse und Scharniere: Metall
• Länge: 670 mm
• Höhe: 300 mm
• Tiefe: 275 mm
• Nettogewicht: 3,3 kg
• Tragfähigkeit: 35 kg
• Schutzart: IP54
• Anzahl herausnehmbarer Fächer: 6
• Abschließbar: ja (Vorhängeschloss nicht enthalten)
Stärken
• Tragfähigkeit 35 kg: erhöhte Belastbarkeit für schwere Einsätze
• Sechs herausnehmbare Fächer: effiziente Sortierung von Kleinteilen, Werkzeugen und Verbrauchsmaterial
• Sichtfenster: sofortiger Überblick über den Inhalt, auch bei geschlossenem Kasten
• Automatische Fachverriegelung: kein Verrutschen von Schrauben während des Transports
• Aluminiumgriff: stabiler Halt auch bei voller Beladung
• IP54: Schutz vor Spritzwasser und Staub
• Für Vorhängeschloss geeignet: Zugangskontrolle zum Inhalt
• Sechs herausnehmbare Fächer: effiziente Sortierung von Kleinteilen, Werkzeugen und Verbrauchsmaterial
• Sichtfenster: sofortiger Überblick über den Inhalt, auch bei geschlossenem Kasten
• Automatische Fachverriegelung: kein Verrutschen von Schrauben während des Transports
• Aluminiumgriff: stabiler Halt auch bei voller Beladung
• IP54: Schutz vor Spritzwasser und Staub
• Für Vorhängeschloss geeignet: Zugangskontrolle zum Inhalt
Anwendungen
Dieser Werkzeugkasten eignet sich für Einsätze, bei denen große Werkzeugmengen transportiert werden und eine hohe Vielfalt an Teilen anfällt. Sein großes Format macht ihn ideal für Werkstätten der Schwerinstandhaltung, für Baustellen im Tiefbau oder für technische Einsatzfahrzeuge. Seine Tragfähigkeit von 35 kg und der Schutzgrad IP54 machen ihn auch unter anspruchsvollen Bedingungen einsatzbereit: in staubigen Produktionshallen, auf feuchten Außenbaustellen, in Werkstätten und ähnlichen Umgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | kunststoffboxen |
|---|---|
| Höhe | 275 mm |
| Länge | 670 mm |
| Breite | 301 mm |
| Typ | bp.p26apb |
| Farbe | schwarz |
| Zulässige Last | 35 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage