BS.T20PB TEXTILE WERKZEUGTRAGE

Textil-Werkzeugkasten - PROBAG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:BS.T20PB
Rubix:1568364
EAN:3148517947610
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolyester, polypropylen, aluminium
Höhe360 mm
Länge520 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BS.T20PB TEXTILE WERKZEUGTRAGE


Die textile Werkzeugtasche PROBAG Facom, Referenz BS.T20PB, wurde speziell für den professionellen Einsatz entwickelt und bietet eine robuste, funktionale und komfortable Aufbewahrungslösung. Sie ist optimal auf die Anforderungen mobiler Servicetechniker zugeschnitten und kombiniert hochfestes Gewebe, eine wasserdichte Hartschale sowie eine durchdachte Innenorganisation.

Eigenschaften:
Die PROBAG BS.T20PB überzeugt durch ihr Gewebe aus 1200 x 1200 Denier Polyester, das besonders abrieb- und reißfest ist. Die robuste Polypropylen-Hartschale ist wasserdicht und schützt den Inhalt zuverlässig vor Stößen und Feuchtigkeit. Für komfortablen Transport sorgen ein Aluminiumgriff mit Lederummantelung sowie ein Schultergurt mit verstärktem Polster und rostfreien Metallkarabinern. Im Inneren ermöglicht ein vertikales Ordnungssystem mit elastischen Haltebändern schnellen Zugriff auf Werkzeuge. Außen stehen zahlreiche Seitentaschen, ein Werkzeugrack für Schraubendreher und Splinttreiber sowie ein verstellbares Fach für eine Säge zur Verfügung. Die flexible Abdeckung lässt sich in einer integrierten Kängurutasche verstauen.

Spezifikationen:
• Volumen: 47 Liter
• Zuladung: 15 kg
• Maße (L x B x H): 520 x 250 x 360 mm
• Nettogewicht: 2,8 kg
• Bruttogewicht: 15 kg
• Material Hartschale: wasserdichtes Polypropylen
• Material Gewebe: 1200 x 1200 Denier Polyester
• Griff: Aluminium/Leder, ergonomisch
• Schultergurt: gepolstert, mit rostfreien Karabinern
• Innenaufbewahrung: vertikal, mit elastischen Haltebändern
• Außenaufbewahrung: Seitentaschen, Werkzeugrack, verstellbares Sägefach
• Verschluss: flexible Abdeckung mit Kängurutasche

Markeninformationen:
Facom ist seit 1918 ein führender Hersteller von Handwerkzeugen. Die Marke ist in allen professionellen Umgebungen vertreten – von Werkstätten über Baustellen bis hin zu Industrieanlagen und Kfz-Betrieben – und hat die industrielle Entwicklung des 20. Jahrhunderts maßgeblich begleitet. Ob Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Bahn, Medizintechnik oder Hightech-Sektor: Facom ist europaweit eine feste Größe. Besonders geschätzt werden die hohe Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und die Fertigung in Frankreich, zertifiziert durch das Label „Origine France Garantie“.

Stärken

• Großes Stauvolumen von 47 Litern
• Wasserdichte Hartschale für maximalen Werkzeugschutz
• Extrem reiß- und abriebfestes Gewebe
• Bequemer Transport durch ergonomischen Griff und gepolsterten Schultergurt
• Optimale Organisation: Seitentaschen, Werkzeugrack, verstellbares Sägefach
• Schneller Zugriff dank vertikaler Werkzeugaufbewahrung
• Flexible Abdeckung mit zusätzlichem Stauraum
• Rostfreie Karabinerhaken für lange Lebensdauer
• Kompaktes, praxisgerechtes Design für mobile Einsätze

Anwendungen

Die PROBAG BS.T20PB ist die ideale Werkzeugtasche für mobile Profis: Instandhaltungstechniker, Handwerker, Elektriker oder Installateure profitieren von der robusten Bauweise und dem hohen Tragekomfort. Sie ist prädestiniert für den Einsatz auf Baustellen, in Werkstätten oder in industriellen Umgebungen. Dank ihrer Vielseitigkeit eignet sie sich perfekt für alle Situationen, in denen umfangreiche Ausrüstung sicher transportiert, zuverlässig geschützt und jederzeit griffbereit sein muss.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpolyester, polypropylen, aluminium
Höhe360 mm
Länge520 mm
Breite250 mm
Gewicht2,797 kg
Typbs.t20pb
Farberot
Zulässige Last15 kg
60,30 exkl. MwSt.
/ Stück
71,76 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage