9794510010 Werkzeugkoffer Basic 465x200x410mm

Werkzeugkoffer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:73950010, 9794510010
Rubix:2936044
Hersteller:9794510010
9794510010 Werkzeugkoffer leer, Basic Knipex

Produktdetails : 9794510010 Werkzeugkoffer Basic 465x200x410mm


Werkzeugkoffer leer, Basic Knipex
Werkzeugkoffer Basic Ausführung: Aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Spezialkunststoff für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien und mit stabilem Griff. Bodenschale Höhe 50 mm, frei unterteilbar. Mit verzinkten Metallscharnieren, Koffer bis zu 15 kg belastbar, umlaufender Rahmen aus Aluminium. Sehr standfest, mit Bodengleitern. Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung. Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser und 3-stelligem Zahlenschloss. Ausgestattet mit: 21 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 13 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte 1 Bodenschale mit Abdeckplatte 1 Dokumentenfach auf der kleinen Deckelwerkzeugtafel 7 Halteschlaufen auf der kleinen Deckelwerkzeugtafel

Technische Informationen


Attribute
128,70 exkl. MwSt.
/ Stück
153,15 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std