Referenzen
GT Line:488150
Rubix:1547803
Hersteller:488150
Produktdetails : 9796190045 Werkzeugtrolly Mega Wheels 485x190x370mm
Werkzeugtrolly Mega Wheels 485x190x370mm GT LINE
Werkzeugkoffer mit Rollen Mega Wheels Ausführung: Aus schlagfestem HDPE-Kunststoff, schwarz, doppelwandig, mit strapazierfähigen, herausnehmbaren Werkzeugtafeln sowie stabilem Tragegriff, einrastendem, ergonomischem Teleskopgriff und großen, leichtgängigen Transportrollen. Bodenschale Höhe 110 mm, frei unterteilbar. Koffer bis zu 30 kg belastbar, Doppelrahmen aus Aluminium. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Gummifüßen. Verschließbar durch zwei TSA-Kippzylinderschlösser. Flugtaugliches Modell. Lieferung ohne Inhalt. Hinweis: TSA-Schlösser können am Flughafen mit einem Generalschlüssel geöffnet werden, dies verhindert ein gewaltsames Öffnen bei der Zollabfertigung. Ausgestattet mit: 24 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 12 Halteschlaufen auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 1 großen Tasche mit Klappe auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 6 Einsteckfächern auf der 1-seitigen Abdeckplatte 12 Halteschlaufen auf der 1-seitigen Abdeckplatte 1 Dokumentenfach im Deckel 2 Kleinteileboxen
Werkzeugkoffer mit Rollen Mega Wheels Ausführung: Aus schlagfestem HDPE-Kunststoff, schwarz, doppelwandig, mit strapazierfähigen, herausnehmbaren Werkzeugtafeln sowie stabilem Tragegriff, einrastendem, ergonomischem Teleskopgriff und großen, leichtgängigen Transportrollen. Bodenschale Höhe 110 mm, frei unterteilbar. Koffer bis zu 30 kg belastbar, Doppelrahmen aus Aluminium. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Gummifüßen. Verschließbar durch zwei TSA-Kippzylinderschlösser. Flugtaugliches Modell. Lieferung ohne Inhalt. Hinweis: TSA-Schlösser können am Flughafen mit einem Generalschlüssel geöffnet werden, dies verhindert ein gewaltsames Öffnen bei der Zollabfertigung. Ausgestattet mit: 24 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 12 Halteschlaufen auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 1 großen Tasche mit Klappe auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 6 Einsteckfächern auf der 1-seitigen Abdeckplatte 12 Halteschlaufen auf der 1-seitigen Abdeckplatte 1 Dokumentenfach im Deckel 2 Kleinteileboxen
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
303,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
361,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

