1-95-616 Werkzeugbox FatMax Metall-Kunststoff 23

Werkzeugbox FatMax Metall-Kunststoff 26

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:1-95-616
Rubix:1703430
EAN:3253561956164
1-95-616 Werkzeugbox FatMax Metall-Kunststoff 23

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmetall kunststoff (gehäuse);metall (riegel)
Höhe293 mm
Länge580 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1-95-616 Werkzeugbox FatMax Metall-Kunststoff 23


Der Stanley FATMAX® MP Werkzeugkasten ist für die Aufbewahrung und den Transport von Handwerkzeugen auf der Baustelle, in der Werkstatt oder bei Instandhaltungseinsätzen konzipiert. Seine Zweikomponentenstruktur aus Metall und Polypropylen bietet eine hohe Robustheit.

Eigenschaften:
Die Zweikomponentenstruktur verbindet einen Korpus aus Polypropylen mit metallischen Verstärkungen, wodurch das Gewicht begrenzt wird, während gleichzeitig eine für schwere Beladung geeignete Steifigkeit erhalten bleibt. Die Scharnierachse besteht aus Metall und ist aus einem einzigen Stück über die gesamte Deckellänge gefertigt, was die Haltbarkeit der Öffnung auf lange Sicht verstärkt.
Die Verschlüsse bestehen aus Edelstahl, sind breit und korrosionsbeständig und für den Einsatz in feuchten oder exponierten Umgebungen ausgelegt. Der Zweikomponentengriff verbessert den Griffkomfort und verringert die Ermüdung beim Transport. Der Deckel verfügt über eine V-Nut, mit der Werkstücke bei Zusatzschnitten fixiert werden können.
Das herausnehmbare Werkzeugfach, das drei Viertel der Innenfläche bedeckt, erleichtert den Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Werkzeuge. Ein vertikales Aufbewahrungssystem ergänzt die interne Organisation. Der Kasten lässt sich mit einem Vorhängeschloss verriegeln, wodurch der Inhalt beim Transport oder bei der Lagerung gesichert wird.

Spezifikationen:
• Struktur: Metall und Polypropylen
• Verschlüsse: Edelstahl
• Fassungsvermögen der Reihe: von 26 bis 32 l
• Maximale Belastung der Reihe: von 23 bis 28 kg
• Referenz 1-95-615:
• Außenmaße (B × T × H): 50 × 29,7 × 29,3 cm
• Innenmaße (B × T × H): 48 × 24 × 23 cm
• Referenz 1-95-616:
• Außenmaße (B × T × H): 58 × 29,7 × 29,3 cm
• Innenmaße (B × T × H): 56 × 23 × 24 cm
• Referenz 1-95-617:
• Außenmaße (B × T × H): 66,6 × 29,7 × 29,3 cm
• Innenmaße (B × T × H): 64 × 23 × 24 cm

Stärken

• Zweikomponentenstruktur, die mechanische Widerstandsfähigkeit mit Stoßschutz verbindet
• Metallische Scharnierachse über die gesamte Deckellänge zur Verstärkung der Stabilität der Öffnung
• Korrosionsbeständige Edelstahlverschlüsse, geeignet für gängige Arbeitsumgebungen
• Herausnehmbares Werkzeugfach für den schnellen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Werkzeuge
• In den Deckel integrierte V-Nut zur Ausführung von Zusatzschnitten
• Möglichkeit der Verriegelung mit Vorhängeschloss zur Sicherung des Inhalts

Anwendungen

Dieser Werkzeugkasten eignet sich für Tätigkeiten, die den regelmäßigen Transport von Handwerkzeug zwischen mehreren Arbeitsplätzen oder Baustellen erfordern. Die Zweikomponentenkonstruktion und die zulässige Belastung von bis zu 28 kg ermöglichen die Unterbringung schwerer Werkzeuge wie Schlüssel, Zangen, Hämmer oder Messlehren.
Die Branchen Bauwesen, Kraftfahrzeugmechanik und Elektrotechnik gehören zu den typischen Einsatzbereichen. In der festen Werkstatt strukturieren das vertikale Aufbewahrungssystem und das herausnehmbare Fach die Organisation eines Arbeitsplatzes. Auf der Baustelle erleichtern der Zweikomponentengriff und die Edelstahlverschlüsse die wiederholten Ortswechsel unter feuchten oder schmutzigen Bedingungen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)293x222x384 mm
Werkstoffmetall kunststoff (gehäuse);metall (riegel)
Höhe293 mm
Länge580 mm
Breite297 mm
Gewicht3,9 kg
Typ1-95-616
Farbesilber
Zulässige Last28 kg
61,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,58 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std