8110401285 metaBOX 340 Toolbox

Aufbewahrungslösungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Metabo:626909000
Rubix:3231338
Hersteller:626909000
EAN:4061792236035
01000582, 8110401285, 626909000 metaBOX 340 Toolbox

Technische Zusammenfassung

Werkstoffabs
Höhe348,5 mm
Länge396 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8110401285 metaBOX 340 Toolbox


metaBOX Toolbox

Produkteigenschaften:

  • Viel Platz, auch für sperrige Gegenstände, dank großem Volumen und schwenkbarem Tragegriff
  • Durchdachte Details wie z.B. Transportbohrungen für Schraubendreher oder Klemmrahmen zum Ausschlagen der Box mit einem Beutel
  • Praktischer Frontgriff zum Hervorziehen aus dem Regal und extrabreiter Bügelgriff zum komfortablen Tragen
  • Sicheres, schaukelfreies Tragen und Abstellen durch automatische Arretierung des Bügelgriffs beim Anheben
  • Schnelles und einfaches Koppeln der Toolbox auf einer beliebigen metaBOX
  • Robust und bruchsicher durch Material und Formgebung, 25 kg Traglast
    Lieferumfang: metaBOX, ohne Einsätze

  • Technische Informationen


    Attribute
    Werkstoffabs
    Höhe348,5 mm
    Länge396 mm
    Breite296 mm
    Gewicht2,28 kg
    Typmetabox 340 toolbox
    Zulässige Last25 kg
    56,05 exkl. MwSt.
    / Stück
    66,70 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage