BP.P20APB Pro Toolbox

Werkzeugkasten Pro Box BP.P20APB

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:BP.P20APB
Rubix:3475928
EAN:3662424149887
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffplastikschachtel
Höhe275 mm
Länge515 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BP.P20APB Pro Toolbox


Der Facom BP.P20APB Werkzeugkasten aus Kunststoff (20'') vereint Vielseitigkeit und Schutz und erreicht die Schutzart IP54 gegen Wasser und Staub. Sein langer Aluminiumgriff und die breiten Metallverschlüsse machen ihn zu einem robusten Equipment, das sich ideal für die Aufbewahrung und den Transport auf der Baustelle eignet.

Eigenschaften:
Der Werkzeugkasten BP.P20APB basiert auf einer verstärkten Polypropylen-Wanne in Kombination mit Metallscharnieren für eine erhöhte Haltbarkeit. Das Schubfach verfügt über drei herausnehmbare Einsätze unterschiedlicher Größe zur Organisation von Schrauben, Bolzen und Kleinteilen. Das Hauptfach nimmt größere Werkzeuge auf wie Sägen, Wasserwaagen oder sperriges Werkzeug. Sichtfenster ermöglichen es, den Inhalt der Einsätze auch bei geschlossenem Kasten sichtbar zu halten, was eine schnelle Identifizierung des Inhalts erleichtert. Ihr automatisches Öffnen und Schließen verhindert ein Verschütten von Schrauben während des Transports. Beidseitig des Schubfachs sind zwei Bit-Halterungen integriert. Der Aluminiumgriff sorgt für einen stabilen und komfortablen Transport, während die breiten Metallverschlüsse die Gesamtstabilität verstärken. Eine Öse ermöglicht das Anbringen eines Vorhängeschlosses (nicht im Lieferumfang enthalten) zur Sicherung des Inhalts.

Spezifikationen:
• Referenz: BP.P20APB
• Material des Korpus: verstärktes Polypropylen
• Material des Griffs: Aluminium
• Material der Scharniere: Metall
• Material der Verschlüsse: Metall
• Länge: 515 mm
• Höhe: 300 mm
• Tiefe: 275 mm
• Nettogewicht: 2,6 kg
• Traglast: 25 kg
• Schutzart: IP54
• Anzahl herausnehmbarer Fächer mit Sichtfenster: 3

Stärken

• Herausnehmbare Fächer: erleichtern den Transport von Verbrauchsmaterial auf der Baustelle
• Sichtfenster: Identifizierung des Inhalts ohne Öffnen des Kastens
• Automatisches Schließen der Fächer: kein Verschütten von Schrauben während des Transports
• IP54: Schutz vor Wasserspritzern und Staub
• Traglast von 25 kg: verstärkte Polypropylen-Wanne ohne Verformung unter Last
• Aluminiumgriff: sichere Handhabung und müheloser Transport

Anwendungen

Dieser Werkzeugkasten eignet sich für Werkstätten der industriellen Instandhaltung, für Baustellen und für technische Einsätze vor Ort, bei denen eine strukturierte Aufbewahrung und Mobilität unerlässlich sind. Er passt sich sowohl der festen Lagerung in der Werkstatt als auch dem häufigen Wechsel zwischen Arbeitsplätzen an. Zu den betroffenen Branchen zählen insbesondere:

• die industrielle und elektromechanische Instandhaltung
• das Bauwesen, der Tiefbau und der Ausbau
• die Automobilbranche und der Karosseriebau
• technische Dienstleistungen im Dienstleistungssektor

Dank seiner Schutzart IP54 ist er auch in Umgebungen einsetzbar, die Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt sind, wie Produktionshallen, Werkstätten oder Außenbaustellen.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffplastikschachtel
Höhe275 mm
Länge515 mm
Breite300 mm
Typbp.p20apb
Farbeschwarz
Zulässige Last25 kg
34,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,70 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage