848121 G-WHITE RAUCH Bügelbrille farblos Antikratz

Brille G-WHITE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:848121
Rubix:3238548
EAN:3660338090998
848121 G-WHITE RAUCH Bügelbrille farblos Antikratz

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer
Augentönunggeräuchert
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 848121 G-WHITE RAUCH Bügelbrille farblos Antikratz


Die G-WHITE Schutzbrille der Marke GISS vereint Leichtigkeit, hohen Tragekomfort und zuverlässige Augensicherheit in einem einzigen Produkt. Sie wurde speziell entwickelt, um professionellen Anwendern in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen optimalen Schutz vor Stößen und schädlicher UV-Strahlung zu bieten.

Eigenschaften:
Die G-WHITE überzeugt durch ihr ultra-umschließendes Design, das das Auge vollständig vor Partikeln und Aufprallrisiken schützt. Das leichte Gestell passt sich jeder Gesichtsform an und reduziert Ermüdungserscheinungen bei langem Tragen. Die kratzfeste Polycarbonat-Scheibe sorgt für klare und langlebige Sicht – auch bei intensiver Beanspruchung. Mit einer UV-Filterleistung von 99,9 % ist sie sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz bestens geeignet. Rutschfeste Nasenpads und Bügel gewährleisten sicheren Halt und zusätzlichen Komfort, selbst bei bewegungsintensiven Arbeiten.

Spezifikationen:
• Scheibenbeschichtung: kratzfest
• Scheibenmaterial: Polycarbonat
• UV-Schutz: 99,9 % Filterleistung
• Schutzart: Stoßfestigkeit bis 45 m/s
• Design: ultra-umschließend, besonders leicht
• Gewicht: 25 g
• Rutschfeste Nasenauflage und Bügel

Normen:
• EN 166: Allgemeine Anforderungen an persönlichen Augenschutz
• EN 170: UV-Schutzfilter (klare Version)
• EN 172: Sonnenschutzfilter für den industriellen Einsatz (getönte Version)

Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige PSA-Lösungen (Persönliche Schutzausrüstung). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment – von Kopfschutz über Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Ziel ist es, Unternehmen eine optimale Arbeitssicherheit bei gleichzeitig hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis zu ermöglichen. Alle Produkte werden nach strengen europäischen Standards entwickelt und geprüft. Innovationen wie komfortable Einwegmasken oder kratz- und beschlagfreie Schutzbrillen unterstreichen den Anspruch von GISS, den Schutz und das Wohlbefinden der Anwender in den Mittelpunkt zu stellen.

Stärken

• Zuverlässiger Schutz gegen Aufpralle
• 99,9 % UV-Filter für maximalen Augenschutz
• Extra leicht für angenehmes Tragen über viele Stunden
• Kratzfestes Polycarbonatglas für hohe Lebensdauer
• Rutschfester Sitz durch spezielle Nasen- und Bügeldesigns
• Umschließendes Sichtfeld für erweiterte Rundumsicht

Anwendungen

Die G-WHITE Schutzbrille eignet sich ideal für vielfältige industrielle Anwendungen, bei denen sicherer Augenschutz gefordert ist. Sie ist besonders prädestiniert für mechanische Arbeiten wie Drehen, Fräsen oder Schleifen. Ebenso findet sie Einsatz in der Wartung und Instandhaltung, in Laborumgebungen sowie in der Lebensmittelindustrie.

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer
Augentönunggeräuchert
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armenein
75,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
89,25 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Augentönung