779-11 BLAU-SCHWARZ Synthetikhandschuh TEGERA
Präzisionsarbeitshandschuhe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:779-11
Rubix:2502528
EAN:7340118367019





Technische Zusammenfassung
| Größe | 11 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Dokumente
Produktdetails : 779-11 BLAU-SCHWARZ Synthetikhandschuh TEGERA
Der TEGERA® 779 Handschuh bietet dank seiner Feinheit eine außergewöhnliche Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten. Frei von Silikon und Latex, minimiert er das Risiko allergischer Reaktionen und bleibt selbst bei längerem Tragen angenehm auf der Haut. Die mit Nitrilschaum beschichtete Handfläche gewährleistet einen sicheren Griff auf trockenen Oberflächen.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist ein ultradünner Präzisionsarbeitshandschuh, der speziell für feinmotorische Tätigkeiten entwickelt wurde. Sein nahtlos gestricktes 18-Gauge-Design aus Nylon und Spandex sorgt für ein besonders feines Tragegefühl und eine optimale Passform. Die Beschichtung aus Nitrilschaum ermöglicht hervorragenden Halt und erhält gleichzeitig eine hohe Bewegungsfreiheit. Der offen gestaltete Handrücken sorgt für eine gute Luftzirkulation und reduziert dadurch das Schwitzen. Gefertigt aus Oeko-Tex-zertifizierten Materialien und frei von Latex sowie Silikon, ist dieser Handschuh besonders für empfindliche Haut geeignet. Seine Hautverträglichkeit wurde zudem durch Dermatest bestätigt.
Spezifikationen:
• Futtermaterialien: Nylon, Spandex
• Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum
• Griffprofil: Strukturierter Schaum auf der Handfläche
• Bündchenmaterial: Textil
• Ausführung: ultradünn, gestrickt, 18-Gauge
• Länge: 210–280 mm
• Farben: Blau, Schwarz
Normen:
• EN 388 (4121X): Bestätigt den Schutzgrad gegen Abrieb (4/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4)
• EN 420 +A1: Legt die allgemeinen Anforderungen an Schutz-Handschuhe in Bezug auf Design, Tragekomfort und Unbedenklichkeit fest
• OEKO-TEX: Garantiert, dass der Handschuh keine gesundheitsgefährdenden Substanzen enthält
• DERMATEST: Bestätigt die dermatologische Unbedenklichkeit und Hautfreundlichkeit des Handschuhs
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere auf Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe, spezialisiert ist. Gegründet 1949, zeichnet sich das Unternehmen durch sein Engagement für Arbeitssicherheit aus und bietet hochwertige Produkte zum Schutz von Händen und Füßen in unterschiedlichen industriellen Einsatzbereichen.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist ein ultradünner Präzisionsarbeitshandschuh, der speziell für feinmotorische Tätigkeiten entwickelt wurde. Sein nahtlos gestricktes 18-Gauge-Design aus Nylon und Spandex sorgt für ein besonders feines Tragegefühl und eine optimale Passform. Die Beschichtung aus Nitrilschaum ermöglicht hervorragenden Halt und erhält gleichzeitig eine hohe Bewegungsfreiheit. Der offen gestaltete Handrücken sorgt für eine gute Luftzirkulation und reduziert dadurch das Schwitzen. Gefertigt aus Oeko-Tex-zertifizierten Materialien und frei von Latex sowie Silikon, ist dieser Handschuh besonders für empfindliche Haut geeignet. Seine Hautverträglichkeit wurde zudem durch Dermatest bestätigt.
Spezifikationen:
• Futtermaterialien: Nylon, Spandex
• Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum
• Griffprofil: Strukturierter Schaum auf der Handfläche
• Bündchenmaterial: Textil
• Ausführung: ultradünn, gestrickt, 18-Gauge
• Länge: 210–280 mm
• Farben: Blau, Schwarz
Normen:
• EN 388 (4121X): Bestätigt den Schutzgrad gegen Abrieb (4/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4)
• EN 420 +A1: Legt die allgemeinen Anforderungen an Schutz-Handschuhe in Bezug auf Design, Tragekomfort und Unbedenklichkeit fest
• OEKO-TEX: Garantiert, dass der Handschuh keine gesundheitsgefährdenden Substanzen enthält
• DERMATEST: Bestätigt die dermatologische Unbedenklichkeit und Hautfreundlichkeit des Handschuhs
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere auf Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe, spezialisiert ist. Gegründet 1949, zeichnet sich das Unternehmen durch sein Engagement für Arbeitssicherheit aus und bietet hochwertige Produkte zum Schutz von Händen und Füßen in unterschiedlichen industriellen Einsatzbereichen.
Stärken
• Hervorragende Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten
• Reduziert das Risiko von Hautreaktionen dank latex- und silikonfreier Zusammensetzung
• Sicherer Griff durch Nitrilschaumbeschichtung
• Angenehm bei längerer Nutzung dank atmungsaktivem und weichem Gewebe
• Schützt vor Abschürfungen, Blasen, Kratzern und Hautaustrocknung
• Ideal für trockene, feuchte oder verschmutzte Arbeitsumgebungen
• Reduziert das Risiko von Hautreaktionen dank latex- und silikonfreier Zusammensetzung
• Sicherer Griff durch Nitrilschaumbeschichtung
• Angenehm bei längerer Nutzung dank atmungsaktivem und weichem Gewebe
• Schützt vor Abschürfungen, Blasen, Kratzern und Hautaustrocknung
• Ideal für trockene, feuchte oder verschmutzte Arbeitsumgebungen
Anwendungen
Der TEGERA® 779 ist ideal für leichte Handhabungsarbeiten, die ein hohes Maß an Präzision erfordern. Besonders empfehlenswert ist er für feinmechanische Montagearbeiten in Industriebereichen, bei denen ein präzises, manuelles Arbeiten entscheidend ist. Er eignet sich für den Einsatz in trockenen, feuchten oder schmutzbelasteten Umgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 11 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | nylon |
| Nutzungsumgebung | feucht |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,29 € exkl. MwSt.
/ Paar
3,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std