48-101-11 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

SensiLite®

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:48-101 11
Rubix:2393967
Hersteller:48101110
EAN:0076490446901
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe11
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 48-101-11 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex


Die Ansell HyFlex 48-101 Montagehandschuhe wurden entwickelt, um eine vielseitige und langlebige Lösung für leichte Handhabungsaufgaben zu bieten. Dank ihrer Polyurethan-Beschichtung und des feinen Nylonfutters bieten diese Handschuhe eine hervorragende Fingerfertigkeit, welche ein präzises Arbeiten in trockenen oder leicht öligen Umgebungen ermöglicht. Die schwarze Farbe der Handschuhe ist ideal, um Schmutz zu verbergen und so die Lebensdauer der Handschuhe zu verlängern.

Eigenschaften:
Abriebfest und speziell für eine außergewöhnliche Langlebigkeit konzipiert, sind diese Handschuhe vielseitig einsetzbar und für verschiedene Anwendungen geeignet. Das feine, flexible Nylonfutter sorgt dabei für eine optimale Fingerfertigkeit. Die Polyurethan-Beschichtung auf der Handfläche bietet ein hohes Tastgefühl, und macht den Handschuh ideal für präzise Arbeiten in trockenen oder leicht öligen Umgebungen. Die schwarze Farbe hilft dabei, Schmutz zu verbergen, was eine längere Nutzung ermöglicht. Außerdem verbessert das gestrickte Bündchen die Passform und den Tragekomfort, sodass die Handschuhe auch über längere Zeit angenehm getragen werden können.

Spezifikationen:
• Beschichtung: Polyurethan (PU) auf der Handfläche
• Futter: Feines Nylon
• Bündchenmodell: Gestricktes Handgelenkbündchen
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 220 bis 270 mm (8,66 bis 10,63 Zoll)
• Farbe: Schwarz
• Feinheit: 13 Gauge

Normen:
Die HyFlex 48-101 Handschuhe entsprechen der Norm EN 388: 4131A und gewährleisten eine hervorragende Abriebfestigkeit (4/4) sowie eine sehr gute Reißfestigkeit (3/4). Diese Normen garantieren die Qualität und Sicherheit der Handschuhe für verschiedene industrielle Anwendungen.

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für den persönlichen Schutz und bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Gegründet im Jahr 1893, hat sich die Marke dank ihres Engagements für Innovation und Qualität als Referenz etabliert. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei die höchsten Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen legt zudem einen großen Wert auf Nachhaltigkeit, indem es umweltfreundliche Praktiken in den Herstellungsprozess integriert. Das Produktportfolio umfasst fortschrittliche Technologien, die einen optimalen Schutz bieten und gleichzeitig den notwendigen Komfort und die Fingerfertigkeit für die Arbeiter gewährleisten. Ansell setzt sich dafür ein, seine Kunden bei der Verbesserung ihrer Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz zu unterstützen und bleibt so an der Spitze der PSA-Industrie.

Stärken

• Maximale Abriebfestigkeit für eine längere Lebensdauer der Handschuhe
• Erhöhte Fingerfertigkeit dank des feinen Nylons, ideal für präzise Handhabungsaufgaben
• Hohe Tastempfindlichkeit, perfekt für trockene oder leicht ölige Umgebungen, in denen feine Arbeiten erforderlich sind
• Praktische schwarze Farbe, die Schmutz verbirgt und die Nutzungsdauer der Handschuhe verlängert
• Leicht und flexibel, ideal für Anwendungen, die eine präzise manuelle Kontrolle erfordern

Anwendungen

Die HyFlex 48-101 Handschuhe sind für eine Vielzahl von Anwendungen, insbesondere in den Bereichen Automobilindustrie, industrielle Ausrüstung und Investitionsgüter, empfohlen. Sie eignen sich besonders für Aufgaben wie das Montieren von Fahrgestellen, das Schneiden von Karosserieteilen in der Automobilindustrie, die Wartung von Produktionslinien sowie die Reparatur von Ausrüstungen. Darüber hinaus sind sie ideal für das Be- und Entladen von rauen Teilen oder Kisten sowie für das Greifen von kleinen Teilen und Zubehör geeignet.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht32 g
Größe11
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialnylon
2,10 € exkl. MwSt.
/ Paar
2,50 € inkl. MwSt.

Größe