867-7 WEISS Synthetikhandschuh TEGERA

Synthetischer Handschuh TEGERA 867

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:867-7
Rubix:2502975
EAN:7392626072688
867-7 WEISS Synthetikhandschuh TEGERA

Technische Zusammenfassung

Größe7
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 867-7 WEISS Synthetikhandschuh TEGERA


Der TEGERA® 867 ist ein synthetischer Präzisionsarbeitshandschuh, der Komfort und Leistung vereint. Mit seiner PU-beschichteten Handfläche und der nahtlosen Verarbeitung sorgt er für einen sicheren Griff und eine perfekte Passform. Die weiße Farbe erleichtert das Erkennen von Verschmutzungen.

Eigenschaften:
Der TEGERA® 867 kombiniert ein 13-Gauge-Strickdesign mit einer Polyurethan-beschichteten Handfläche und bietet damit eine hohe Flexibilität und ausgezeichnete Fingerspitzengefühl. Er schützt wirksam vor Abriebverletzungen, Kratzern und Schnitten. Die glatte Oberfläche verbessert die Griffigkeit auf trockenen und feuchten Oberflächen und macht ihn ideal für Präzisionsarbeiten. Die nahtlose Konstruktion sorgt für eine perfekte Passform und reduziert Druckstellen, was einen langanhaltenden Tragekomfort auch bei längerer Nutzung gewährleistet.

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: PU
• Trägermaterial: Polyester
• Bündchenmodell: Gestricktes Bündchen
• Stärke: 13 Gauge
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 220-260 mm (je nach Größe)
• Farbe: Weiß
• Verpackung: 6 Paar pro Packung

Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der EN 388 mit der Klassifizierung 3121, die seine Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (3/4), Schnitt durch Klinge (1/4), Reißen (2/4) und Durchstich (1/4) bestätigt.

Markeninformation:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung spezialisiert hat, insbesondere auf Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe. Seit der Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für höchste Qualität und Innovation im Bereich Arbeitsschutz, um Hände und Füße in industriellen Arbeitsumgebungen zuverlässig zu schützen.

Stärken

• Sicherer Griff auf trockenen und feuchten Oberflächen, reduziert das Risiko von Ausrutschen
• Hohe Fingersensibilität, ideal für Präzisionsaufgaben
• Langanhaltender Komfort durch nahtlose Konstruktion

Anwendungen

Der TEGERA® 867 ist ideal für Präzisionsarbeiten und leichte Montagearbeiten. Besonders geeignet für Tätigkeiten wie Feinmontage, Qualitätskontrolle, Inspektion und Maschinenbedienung. Seine Eigenschaften machen ihn auch für Branchen wie Bauwesen, Malerarbeiten, Elektroinstallation, HVAC (Heizung, Lüftung, Klimaanlagen) und die Glasindustrie geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Größe7
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert3
Hauptmaterialpolyurethan
Schutzklassenein
Nutzungsumgebungtrocken
HerkunftslandCN
6,52 € exkl. MwSt.
/ Packung
7,76 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe