MXJ8-20 Schlitteneinheit

Präzisions-Luftschiebetisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MXJ8-20
Rubix:2206653
EAN:3618036360271
MXJ8-20 Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typluftschiebetisch
Zylinderdurchmesser26 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MXJ8-20 Schlitteneinheit


Die MXJ-Luftschiebetische haben ein integriertes vorderes Befestigungsteil und einen integrierten Tisch, was zu einer hochpräzisen, starren oberen und vorderen Befestigungsfläche führt. Es sind Ausführungen mit sauberer Spezifikation erhältlich, bei denen die Abmessungen nicht verändert werden. Sowohl für die Standard- als auch für die saubere MXJ-Serie sind verschiedene Optionen erhältlich. Zu diesen Optionen gehören eine symmetrische Ausführung, Hubeinsteller, axiale Verrohrung und automatische Schalter.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)13x55x36 mm
Bruttogewicht113 g
Typluftschiebetisch
Zylinderdurchmesser26 mm
Zylinderhub20 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
286,81 exkl. MwSt.
/ Stück
341,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage