MSQB20A Pneumatischer Schwenkantrieb

Drehtisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MSQB20A
Rubix:1737722
Hersteller:MSQB20A
EAN:3618036366273
MSQB20A Pneumatischer Schwenkantrieb

Technische Zusammenfassung

Typdrehtisch
Zylinderdurchmesser18 mm
Zylinderhub36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MSQB20A Pneumatischer Schwenkantrieb


Der kompakte Drehtisch MSQ ist ideal für Materialtransportanwendungen. Er verfügt über Lastlager und eine Montagefläche mit einem Drehantrieb in Form einer Zahnstange und eines Ritzels. Die sieben Größen sind 10, 20, 30, 50, 70, 100 und 200 mit Drehverstellungen von 0-190 Grad und automatischer Umschaltung. Zu den weiteren Merkmalen gehören eine Hohlwelle und die Möglichkeit der direkten Lastmontage.
-Rack & Pinion, Drehtisch-Basistyp
-Sieben Bohrungsgrößen verfügbar
-Direkte Lastmontage möglich
-Verstellung aus einer Richtung
-Automatikschaltung möglich

Clean Series: Keine
Modell: MSQ
Präzision: B (Basis)
Größe: 20
Suffix: A (Einstellbolzen)
Autoschalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m [oder ohne Schalter]
Anzahl: 2 Stk. [Oder keine, wenn kein Schalter]
Gewindetyp: M5 [10,20]
Rc 1/8 [30,50,70,100,200]:

Technische Informationen


Attribute
Typdrehtisch
Zylinderdurchmesser18 mm
Zylinderhub36 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße20
Seriemsq
Zolltarifcode85365019
540,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
643,08 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std