DFM-32-80-B-PPV-A-GF FÜHRUNGSZYLINDER, BAUFORM DFM-B
FüHRUNGSZYLINDER, BAUFORM DFM-B
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:DFM-32-80-B-PPV-A-GF
Rubix:1735547
Hersteller:578877
EAN:4052568385569

Technische Zusammenfassung
| Typ | geführter aktuator |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
Produktdetails : DFM-32-80-B-PPV-A-GF FÜHRUNGSZYLINDER, BAUFORM DFM-B
FÜHRUNGSZYLINDER, BAUFORM DFM-B
Technische Informationen
Attribute
| Typ | geführter aktuator |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Baugröße | 32 |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
509,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
606,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen