DFM-32-50-P-A-KF Führungszylinder, Bauform DFM

Geführter Antrieb DFM

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DFM-32-50-P-A-KF
Rubix:428197
Hersteller:170933
EAN:4052568013509
DFM-32-50-P-A-KF Führungszylinder, Bauform DFM

Technische Zusammenfassung

Typgeführter aktuator
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DFM-32-50-P-A-KF Führungszylinder, Bauform DFM


Antrieb und Führungseinheit in einem Gehäuse
Führungszylinder DFM-32-50-P-A-KF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=50 mm, Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Stärken

- Minimaler Platzbedarf
- Minimale Montagezeit
- Auswahl an Druckluftanschlüssen
- Vielfältige Montagemöglichkeiten
- Gute Verdrehsicherung
- Hohe Steifigkeit durch Führungsstangen mit großem Durchmesser und vier Gleitlagerbuchsen
- Wartungsfrei

Anwendungen

- Klemmen
- Heben
- Stoppen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)147x118x121 mm
Bruttogewicht2082 g
Typgeführter aktuator
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub50 mm
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße32
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
428,80 exkl. MwSt.
/ Stück
510,27 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen