DGST-25-50-PA Mini-Schlitten

Mini-Rutsche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DGST-25-50-PA
Rubix:2977546
Hersteller:8085153
EAN:4052568450410
DGST-25-50-PA Mini-Schlitten

Technische Zusammenfassung

Typmini-rutsche
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DGST-25-50-PA Mini-Schlitten


Stärken

-Kompakter Minischlitten
Schlitten und Jochplatte als ein Bauteil
Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Hohe Vorschubkräfte
Symmetrische Befestigungsschnittstellen
Einfacher Aufbau mit symmetrischen Befestigungsschnittstellen
Kann ohne zusätzliche Dämpfungselemente betrieben werden

Anwendungen

Elektronik und Leichtmontage;Maschinenbau;Handhabungstechnik

Technische Informationen


Attribute
Typmini-rutsche
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub50 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße25
615,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
731,91 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen