MXH10-20Z Schlitteneinheit

Kompaktes Dia

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MXH10-20Z
Rubix:1857518
Hersteller:01233580
EAN:3618036362824
MXH10-20Z Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typkompaktes dia
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MXH10-20Z Schlitteneinheit


Wir freuen uns, den verbesserten Kompaktschlittentisch der MXH-Z-Serie vorstellen zu können. Dieses neue Modell ist mit einer hochsteifen Linearführung ausgestattet, die ein höheres zulässiges Moment von bis zu 240 % erzeugt und sich für den Einsatz in Anwendungen eignet, bei denen das Werkstück weit entfernt ist. Die flexible und leichte MXH-Z-Serie ist mit Bohrungen von 6 bis 20 mm erhältlich und kann in vier Richtungen montiert und in drei Richtungen verrohrt werden. Der Schlitten ist aufgrund seiner hohen Parallelität extrem genau und eignet sich besonders für Transport- und Positionieranwendungen sowie für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, wie z. B. Dispenser. Die Möglichkeit, runde D-M9*-Automatikschalter direkt zu montieren, reduziert zudem die Arbeitskosten.
-Bohrungsgrößen: 6, 10, 16, 20 mm
-Spezialanschlüsse (Nicht-Standard)
-Gummipuffer
-RoHS-konform
-Autoschalterfähig

Bohrung: 10mm
Hub: 20mm
Autoschalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (oder keine, wenn kein Schalter)
Anzahl: 2 Stück (oder keine, wenn kein Schalter)
Sonderanfertigung: Keine

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht133 g
Typkompaktes dia
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub20 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
272,24 exkl. MwSt.
/ Stück
323,97 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std