MXS8-30AS Schlitteneinheit

Zylinder,Gleittisch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MXS8-30AS
Rubix:2209313
Hersteller:MXS8-30AS
EAN:3618036334319
MXS8-30AS Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typluftschiebetisch
Zylinderdurchmesser8 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MXS8-30AS Schlitteneinheit


Für Anwendungen, die eine präzise Bewegung im Bereich von 10-150 mm (1/2-6") erfordern, sind normalerweise ein Zylinder und eine Präzisionsführung erforderlich. Der MXS erreicht dies durch die Integration eines Kreuzrollenlagers mit einer Führung und zwei kleinen Luftzylindern zur kompakten Krafterzeugung. Der MXS ist in sechs Größen mit jeweils festgelegten Hublängen erhältlich und verfügt standardmäßig über eine automatische Schaltfunktion. Hubeinstellungen sind für Ausfahren, Einfahren oder beides in Bereichen von 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm verfügbar. Darüber hinaus gibt es viele weitere Standardoptionen, darunter Stoßdämpfer, Endverriegelung, axiale Verrohrung und Puffer.
Luftschiebetisch
-Bohrungsgröße: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
-Hübe: 5 mm bis 150 mm, je nach Bohrungsgröße
-mit oder ohne Hubeinstellung mit oder ohne Stoßdämpfer
-Optionen: Puffer, Endverriegelung, axiale Verrohrung
-Vielfältige Schalter mit einer Vielzahl von Kabellängen

Bohrungsgröße: 8 mm
Anschlussgewinde: Rc
-Hub: 30mm
Einsteller: AS (Adjuster at Forwarding End)
Funktion: Standard
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 05 M Zuleitungsdraht [oder keine, wenn kein Autoschalter]
Anzahl: 2 Stk. [Oder keine, wenn kein Schalter]

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht205 g
Typluftschiebetisch
Zylinderdurchmesser8 mm
Zylinderhub30 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
388,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
462,55 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen