Pneumatische Zylinder und Antriebe

Pneumatikzylinder erzeugen lineare Bewegungen und übertragen Kräfte. Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen, zeichnen sie sich durch ihre einfache Montage und ihre Robustheit aus. Entdecken Sie die von Rubix ausgewählten Antriebe führender Marken wie Festo, SMC und Aventics.

Pneumatikzylinder: Eigenschaften und Anwendungen
Ein Pneumatikzylinder ist ein Antrieb in Form eines Zylinders (mit oder ohne Gehäuse). Seine Funktionsweise ist einfach: Er wandelt die Energie von Druckluft in mechanische Energie um, um eine lineare oder rotative Bewegung zu erzeugen.

Pneumatikzylinder kommen in zahlreichen Automatisierungsprozessen zum Einsatz, in denen sie eine Schlüsselrolle spielen. Sie sind unverzichtbar in Förderanlagen, im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Robotik. Zudem sind sie zentrale Komponenten in der Verpackungsindustrie, in der Medizintechnik, in der Lebensmittelverarbeitung und im Automobilbau. Da sie Druckluft statt Öl wie bei Hydraulikzylindern nutzen, sind sie besonders in sensiblen, sauberen Umgebungen erforderlich.

Verschiedene Arten von Pneumatikzylindern
Pneumatikzylinder lassen sich in zwei Hauptkategorien einteilen: einfachwirkende und doppeltwirkende Antriebe.

• Einfachwirkende Pneumatikzylinder nutzen Druckluft, um den Kolben in eine Richtung zu bewegen. Ein Federmechanismus bringt den Kolben zurück in die Ausgangsposition.
• Doppeltwirkende Pneumatikzylinder verwenden Druckluft für die Bewegung in beide Richtungen, wodurch sich der Kolbenhub vollständig kontrollieren lässt.

Die Rubix-Auswahl und Marken
Das Rubix-Sortiment an Pneumatikzylindern und Antrieben deckt alle Bereiche ab und umfasst Produkte weltweit führender Hersteller wie Festo, SMC und Mecaline.

Kompaktzylinder
Kompaktzylinder zeichnen sich durch ihre kleinere Bauform im Vergleich zu Standardantrieben aus. Sie eignen sich daher besonders für industrielle Anwendungen mit wenig Platz.

Die Kolbendurchmesser reichen von 2,5 mm bis 150 mm. Ein Beispiel: Der Festo ADN Kompaktzylinder mit einem Kolbendurchmesser von 16 mm und einem Hub von 15 mm.

Normzylinder
Normzylinder sind nach festgelegten Abmessungen und Konstruktionsstandards gefertigt (Zylinderdurchmesser, Gewinde für Pneumatikanschlüsse, standardisierte Dichtungen …).

Sie sind zwischen Herstellern austauschbar. Rubix bietet Ihnen unter anderem ISO 6432 Normzylinder wie den SMC C85 oder auch ISO 21287, ISO 15552-Modelle.

Kolbenstangenzylinder
Kolbenstangenzylinder bestehen aus einer Stange, die mit einem Kolben verbunden ist. Sie führen lineare Bewegungen aus und sind in kompakten, zylindrischen oder Zugstangenausführungen erhältlich – teilweise mit integrierter Magneterkennung.

Schwenk- und Drehantriebe
Schwenkzylinder oder Drehantriebe erzeugen Rotationsbewegungen bis zu einem bestimmten Schwenkwinkel, der bis zu 270° betragen kann. Sie können mit Schaufelmechanismus oder Zahnstangen-Ritzel-Antrieb ausgestattet sein.

Spannzylinder
Spannzylinder fixieren Werkstücke über ein pneumatisch betätigtes Spannelement oder über Kinematik. Sie können drehbar oder gelenkig sein. Spannzylinder sichern Werkstücke während der Bearbeitung und gewährleisten so Präzision.

Sperrzylinder
Sperrzylinder dienen dazu, Bewegungen von Maschinen oder Werkstückträgern in Transportsystemen zu stoppen.

Kolbenstangenlose Zylinder
Kolbenstangenlose Zylinder bewegen die Last entlang des Kolbens, anstatt sie durch Schieben oder Ziehen zu transportieren. Sie sind kompakt und ermöglichen lineare Bewegungen über große Hübe. Eingesetzt werden sie vor allem bei Handhabung, Heben oder beim Be- und Entladen von leichten Werkstücken.

Wie wählt man den richtigen Pneumatikzylinder?
Für die Auswahl eines geeigneten Pneumatikzylinders sollten verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, darunter:
• die erforderliche Kraft
• die Hublänge (Bewegungsweg des Kolbens in eine Richtung)
• die Dämpfung
• die Montageart
• die Abmessungen
• die ISO-Normen

Welche Vorteile bieten Pneumatikzylinder?
Pneumatikzylinder bieten zahlreiche Vorteile. Sie sind einfach zu bedienen und zu montieren. Zudem stellen sie eine kostengünstige Lösung für lineare Bewegungen dar. Darüber hinaus erreichen sie hohe Geschwindigkeiten von 10 mm/s bis zu 3 m/s und decken einen weiten Temperaturbereich von -20 °C bis +80 °C ab.

Außerdem überzeugen sie durch ihre Leistungsfähigkeit und robuste Konstruktion.

Fazit
Ob kompakt, mit Kolbenstange, Spann- oder Schwenkantrieb – unsere einfach- und doppeltwirkenden Pneumatikzylinder decken vielfältige Anwendungen ab. Sie erzeugen lineare oder rotative Bewegungen aus Druckluft. Robust und leicht zu montieren, sind sie eine bewährte Lösung in der industriellen Automatisierung.

Entdecken Sie auch unser Sortiment an Zubehör für Pneumatikzylinder und Antriebe.

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • andere pneumatische steuerung (14121)
  • kompaktzylinder (7829)
  • pneumatischer normzylinder (4272)
  • pneumatische zylinder und antriebe - zubehör (4195)
  • kolbenstangenzylinder (2611)
  • linearantrieb (1896)
  • kolbenstangenlose zylinder (464)
  • schwenkantrieb (326)
  • pneumatischer greifer (221)
  • stopperzylinder (211)
  • spannzylinder (193)
  • balg- und membranantrieb (147)
  • pneumatische zylinder und antriebe - ersatzteil (146)
  • Hersteller
  • amf
    (16)
  • aventics
    (2435)
  • bürkert
    (7)
  • contitech
    (26)
  • destaco
    (1)
  • enerpac
    (4)
  • festo
    (6911)
  • 23.511 Produkt (e) mit 36.632 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo

    O-1/4 Dichtring, Standard

    • festo:O-1/4
    • rubix:161321
    • hersteller:2224
    • ean:4052568000158
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:o-1/4 dichtungsfuge
    0,47 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    CD85N12-25-B ISO-Zylinder

    • smc:CD85N12-25-B
    • rubix:2003481
    • hersteller:CD85N12-25-B
    • ean:3618035425551
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Zylinderdurchmesser:12 mm
    • Zylinderhub:25 mm
    40,68 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    SMBR-8-25 Befestigungsbausatz

    • festo:SMBR-8-25
    • rubix:176013
    • hersteller:175096
    • ean:4052568014223
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:montagesatz für zylinderschalter und sensoren
    5,46 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    C85F16-25/Z-3104 ISO-Zylinder

    • smc:C85F16-25/Z-3104
    • rubix:2003750
    • hersteller:C85F16-25/Z-3104
    • ean:3618035498111
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Zylinderdurchmesser:16 mm
    • Zylinderhub:25 mm
    • Typ:zylinder
    59,73 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    LBN-20/25 Lagerbock

    • festo:LBN-20/25
    • rubix:138586
    • hersteller:6059
    • ean:4052568001032
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:gabelkopfbefestigung
    9,20 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    SMBR-8-20 Befestigungsbausatz

    • festo:SMBR-8-20
    • rubix:424169
    • hersteller:175095
    • ean:4052568014216
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:montagesatz für zylinderschalter und sensoren
    5,46 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    SGS-M10X1.25 Gelenkkopf

    • festo:SGS-M10X1,25
    • rubix:139126
    • hersteller:9261
    • ean:4052568001780
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:stangenauge
    22,90 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    SGS-M16X1.5 Gelenkkopf

    • festo:SGS-M16X1,5
    • rubix:122464
    • hersteller:9263
    • ean:4052568001803
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:stangenauge
    45,53 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    DSNU-25-50-PPV-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

    • festo:DSNU-25-50-PPV-A
    • rubix:172317
    • hersteller:19246
    • ean:4052568003432
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Zylinderdurchmesser:25 mm
    • Zylinderhub:50 mm
    68,97 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    SG-M16X1.5 Gabelkopf

    • festo:SG-M16X1,5
    • rubix:155214
    • hersteller:6146
    • ean:4052568001100
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:gabelkopf
    14,68 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    FK-M10X1.25 Flexo-Kupplung

    • festo:FK-M10X1,25
    • rubix:423197
    • hersteller:6140
    • ean:4052568001049
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:selbstausrichtende stangenkupplung
    30,48 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    SGS-M20X1.5 Gelenkkopf

    • festo:SGS-M20X1,5
    • rubix:132106
    • hersteller:9264
    • ean:4052568008871
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:m20 x 1,5
    56,58 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    SG-M12X1.25 Gabelkopf

    • festo:SG-M12X1,25
    • rubix:153095
    • hersteller:6145
    • ean:4052568001094
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:gabelkopf
    8,33 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    SGS-M12X1.25 Gelenkkopf

    • festo:SGS-M12X1,25
    • rubix:153083
    • hersteller:9262
    • ean:4052568001797
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:stangenauge
    28,85 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    SMBR-8-16 Befestigungsbausatz

    • festo:SMBR-8-16
    • rubix:391852
    • hersteller:175094
    • ean:4052568004897
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:montagesatz für zylinderschalter und sensoren
    5,46 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    SNCB-32 Schwenkflansch

    • festo:SNCB-32
    • rubix:172437
    • hersteller:174390
    • ean:4052568014001
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:schwenkflansch
    21,40 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    SG-M8 Gabelkopf

    • festo:SG-M8
    • rubix:167156
    • hersteller:3111
    • ean:4052568000370
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:gabelkopf
    3,89 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    SGS-M6 Gelenkkopf

    • festo:SGS-M6
    • rubix:160659
    • hersteller:9254
    • ean:4052568001759
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:stangenauge
    14,32 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    FK-M8 Flexo-Kupplung

    • festo:FK-M8
    • rubix:422409
    • hersteller:2062
    • ean:4052568000028
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:flexo-kupplung
    22,76 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    SG-M6 Gabelkopf

    • festo:SG-M6
    • rubix:156958
    • hersteller:3110
    • ean:4052568000363
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:gabelkopf
    3,55 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    SNCB-40 Schwenkflansch

    • festo:SNCB-40
    • rubix:172438
    • hersteller:174391
    • ean:4052568014018
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:schwenkflansch
    22,46 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    MXS6-10 Schlitteneinheit

    • smc:MXS6-10
    • rubix:1160454
    • hersteller:MXS6-10
    • ean:3618036335217
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:mxs
    • Zylinderdurchmesser:6 mm
    • Zylinderhub:10 mm
    284,37 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    DSBC-32-100-PPVA-N3 Normzylinder

    • festo:DSBC-32-100-PPVA-N3
    • rubix:1789452
    • hersteller:1376426
    • ean:4052568016586
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Zylinderdurchmesser:32 mm
    • Zylinderhub:100 mm
    127,37 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    LBN-12/16 Lagerbock

    • festo:LBN-12/16
    • rubix:423325
    • hersteller:6058
    • ean:4052568001025
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:lagerbockbefestigung
    8,33 € exkl. MwSt.
    / Stück
    24 Elemente von 23511