DFM-12-50-P-A-KF Führungszylinder, Bauform DFM

Geführter Antrieb DFM

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DFM-12-50-P-A-KF
Rubix:428168
Hersteller:170904
EAN:4052568139988
DFM-12-50-P-A-KF Führungszylinder, Bauform DFM
Technische Zusammenfassung
Typgeführter aktuator
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DFM-12-50-P-A-KF Führungszylinder, Bauform DFM


Antrieb und Führungseinheit in einem Gehäuse
Führungszylinder DFM-12-50-P-A-KF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=25 mm, Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Stärken

- Minimaler Platzbedarf
- Minimale Montagezeit
- Auswahl an Druckluftanschlüssen
- Vielfältige Montagemöglichkeiten
- Gute Verdrehsicherung
- Hohe Steifigkeit durch Führungsstangen mit großem Durchmesser und vier Gleitlagerbuchsen
- Wartungsfrei

Anwendungen

- Klemmen
- Heben
- Stoppen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht536,8 g
Typgeführter aktuator
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub50 mm
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße12
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
292,99 exkl. MwSt.
/ Stück
348,66 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen