MSQB1A Pneumatischer Schwenkantrieb

Spezial-Zylinder MSQ

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MSQB1A
Rubix:859311
Hersteller:MSQB1A
EAN:3618036366358
MSQB1A Pneumatischer Schwenkantrieb

Technische Zusammenfassung

Typdrehtisch
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub190 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MSQB1A Pneumatischer Schwenkantrieb


Der kompakte Drehtisch MSQ ist ideal für Materialtransportanwendungen. Er verfügt über Lastlager und eine Montagefläche mit einem Drehantrieb in Form einer Zahnstange und eines Ritzels. Die sieben Größen sind 10, 20, 30, 50, 70, 100 und 200 mit Drehverstellungen von 0-190 Grad und automatischer Umschaltung. Zu den weiteren Merkmalen gehören eine Hohlwelle und die Möglichkeit der direkten Lastmontage.
-Kompakter Drehtisch mit Zahnstange und Ritzel
-Größen: 1, 2, 3, 7
-Universelle Montageart
-Verkabelung und Verrohrung können je nach Montagebedingungen gewählt werden
-Winkelverstellbereich: 0 bis 190

Saubere Serie: Keine
Modell: MSQ
Typ: B (Grundtyp)
Größe: 1
Anschlussposition: Seitlicher Anschluss
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (oder keine, wenn kein Schalter vorhanden ist)
Anzahl: 2 Stück (oder keine, wenn kein Schalter vorhanden ist)

Technische Informationen


Attribute
Typdrehtisch
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub190 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße1
Seriemsq
Zolltarifcode84123900
263,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
313,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage