Referenzen
Festo:DGST-16-50-PA
Rubix:3162307
Hersteller:8085134
EAN:4052568450229

Produktdetails : DGST-16-50-PA Mini-Schlitten
Stärken
-Kompakter Minischlitten
Schlitten und Jochplatte als ein Bauteil
Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Hohe Vorschubkräfte
Symmetrische Befestigungsschnittstellen
Einfacher Aufbau mit symmetrischen Befestigungsschnittstellen
Kann ohne zusätzliche Dämpfungselemente betrieben werden
Schlitten und Jochplatte als ein Bauteil
Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Hohe Vorschubkräfte
Symmetrische Befestigungsschnittstellen
Einfacher Aufbau mit symmetrischen Befestigungsschnittstellen
Kann ohne zusätzliche Dämpfungselemente betrieben werden
Anwendungen
Elektronik und Leichtmontage;Maschinenbau;Handhabungstechnik
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mini-dia |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 16 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
572,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
681,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen