Referenzen
Teguma:4610040000
Rubix:85019
Hersteller:4610040000
EAN:4030477021372

Produktdetails : S40 PURFLEX/L Absaugschlauch, 40mm, PU
Teguma Purflex / L Polyurethan Absaugschlauch. Für Industriestaubsauger und Abzugshauben. Hohe Flexibilität. Beständig gegen Öl und Benzin.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 225 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Werkstoff | polyurethan/stahl |
| 170 mm | |
| 700 mm | |
| Zolltarifcode | 39172390 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,36 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
