Referenzen
Teguma:4610050000
Rubix:114652
Hersteller:4610050000
EAN:4030477021389

Produktdetails : S50 PURFLEX/L Absaugschlauch, 50mm, PU
Teguma Purflex / L Polyurethan Absaugschlauch. Für Industriestaubsauger und Abzugshauben. Hohe Flexibilität. Beständig gegen Öl und Benzin.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 51 mm |
| Werkstoff | polyurethan/stahl |
| 170 mm | |
| 750 mm | |
| Zolltarifcode | 39172390 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,61 € exkl. MwSt.
/ 0,1
3,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
