Referenzen
Teguma:PURFLEX/L 60 MM
Rubix:97349
Hersteller:4610060000
EAN:4030477021402

Produktdetails : S60 PURFLEX/L Absaugschlauch, 60mm, PU
Teguma Purflex / L Polyurethan Absaugschlauch. Für Industriestaubsauger und Abzugshauben. Hohe Flexibilität. Beständig gegen Öl und Benzin.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 325 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Werkstoff | polyurethan/stahl |
| 250 mm | |
| 900 mm | |
| Zolltarifcode | 39172390 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,18 € exkl. MwSt.
/ Meter
32,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
