S13X5.5 VAPORCORD Dampfschlauch, Niederdruck, 13X24mm
Niederdruck Dampfschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:3400013000
Rubix:84860
Hersteller:3400013000
EAN:4030477009318

Produktdetails : S13X5.5 VAPORCORD Dampfschlauch, Niederdruck, 13X24mm
Teguma Vaporcord Niderdruckdampfschlauch. Für Heißwasser oder Sattdampf. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Mit Textileinlagen. Nach dem Gebrauch Wasser oder Dampf
Niederdruck Dampfschlauch für Heisswasser oder Sattdampf. Mit Textileinlagen. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 425 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 13 mm |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Länge | 40 m |
| Materialstärke | 5,5 mm |
| Werkstoff | epdm |
| Berstdruck | 70 bar |
| 200 mm | |
| 530 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,54 € exkl. MwSt.
/ 0,1
1,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
