Referenzen
Teguma:VENTILAZIONE/LDA 76 MM
Rubix:85086
Hersteller:4535076600
EAN:4030477020818

Produktdetails : S76 VENTILAZIONE/LDA Abzugshaubenschlauch, 76mm
Teguma Ventilazione / LDA Abzugshaubenschlauch. Für Gas, Rauch und Schweißdampf. Der Schlauch ist vollständig zusammenstauchbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 76 mm |
| Werkstoff | plastifiziertes polyester/stahl |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,14 € exkl. MwSt.
/ 6 Meter
69,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
