S160 VENTILAZIONE/CALOR Ventilationsschlauch, 160mm
Ventilationsschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:S160 VENTILAZIONE/CALOR
Rubix:498093
Hersteller:4512160000
EAN:4030477020566

Produktdetails : S160 VENTILAZIONE/CALOR Ventilationsschlauch, 160mm
Teguma Ventilazione / Calor Ventilationsschlauchh. Für Heißluft, Rauch, Gas, chemische Dämpfe und die Belüftung von Motoren. Eignet sich nicht für Feststoffe.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1100 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Werkstoff | santoprene |
| 380 mm | |
| 1280 mm | |
| Zolltarifcode | 39172390 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,26 € exkl. MwSt.
/ Meter
68,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
