Referenzen
Teguma:AIRFLEX 20 MM
Rubix:106468
Hersteller:4500020000
EAN:4030477019645

Produktdetails : S20 AIRFLEX Absaugschlauch, 20mm, KST
Teguma Airflex Kunststoff Absaugschlauch. Für Gas, Luft, Rauch, Staub, Pulver und chemische Dämpfe. Hervorragend einsetzbar als Kabelschutzschlauch. Eignet sich nicht für Funkenflug bei Schweißgeräten. Sehr flexibel und knickfest.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 140 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Materialstärke | 2,5 mm |
| Werkstoff | kunststoff/pvc |
| 110 mm | |
| 540 mm | |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,61 € exkl. MwSt.
/ Meter
3,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
