Referenzen
Teguma:PURFLEX/L 120 MM
Rubix:143197
Hersteller:4610120000
EAN:4030477021495

Produktdetails : S120 PURFLEX/L Absaugschlauch, 120mm, PU
Teguma Purflex / L Polyurethan Absaugschlauch. Für Industriestaubsauger und Abzugshauben. Hohe Flexibilität. Beständig gegen Öl und Benzin.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Werkstoff | polyurethan/stahl |
| 280 mm | |
| 1200 mm | |
| Zolltarifcode | 39172390 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,67 € exkl. MwSt.
/ Meter
49,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen