Referenzen
Masterflex:S140 MASTER-CLIP HYPALON
Rubix:457108

Produktdetails : S140 MASTER-CLIP HYPALON Hochtemperaturschlauch
Einsatzbereich: Führung von Heiß- und Kaltluft, Granulattrocknung, Klima- und Lüftungstechnik, Niederdruckbereich, Standard-Industrieschlauch, Fahrzeugbau, Motorenbau, Abgastechnik, Absaugung von aggressiven Medien, Absauganlagen. Eigenschaften: erhöhte Temperaturbeständigkeit, schwer entflammbar, sehr gute Chemikalienbeständigkeit, hervorragend UV- und ozonfest, hochflexibel, extrem stauchbar ca. 1:6, kleinste Biegeradien, vibrationsfest, außenliegende Scheuerschutzspirale, zugfeste Verbindung von Wandung und Spirale durch spezielles Klemmverfahren. Für nicht brennbare Stäube und Gase mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Clip-Enden und Steigung < 30 mm. RoHS-konform
Einsatzbereich: Führung von Heiß- und Kaltluft, Granulattrocknung, Klima- und Lüftungstechnik, Niederdruckbereich, Standard-Industrieschlauch, Fahrzeugbau, Motorenbau, Abgastechnik, Absaugung von aggressiven Medien, Absauganlagen. Eigenschaften: erhöhte Temperaturbeständigkeit, schwer entflammbar, sehr gute Chemikalienbeständigkeit, hervorragend UV- und ozonfest, hochflexibel, extrem stauchbar ca. 1:6, kleinste Biegeradien, vibrationsfest, außenliegende Scheuerschutzspirale, zugfeste Verbindung von Wandung und Spirale durch spezielles Klemmverfahren. Für nicht brennbare Stäube und Gase mit niedriger Leitfähigkeit zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Clip-Enden und Steigung < 30 mm. RoHS-konform
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,25 bar |
| Biegeradius | 84 mm |
| Werkstoff | hypalon beschichtetes polyestergewebe |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,68 € exkl. MwSt.
/ 0,1
13,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen