Referenzen
Masterflex:S60 MASTER-SIL 2
Rubix:457301

Produktdetails : S60 MASTER-SIL 2 Hochtemperaturschlauch
Einsatzbereich: Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen. Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Schiffsbau, Maschinen- und Motorenbau, Chemische Industrie, Kunststoffverarbeitung, Heißluftschlauch für Granulattrockner, Müllverbrennungsanlagen,Eigenschaften: hochflexibel, leicht, kleinste Biegeradien, innen weitgehend glatt, symmetrisches Faltverhalten, abknicksicher, halogenfrei, gute chemische Beständigkeit, bewegungsfest vulkanisierte Wandung und Federstahlwendel
Einsatzbereich: Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen. Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Schiffsbau, Maschinen- und Motorenbau, Chemische Industrie, Kunststoffverarbeitung, Heißluftschlauch für Granulattrockner, Müllverbrennungsanlagen,Eigenschaften: hochflexibel, leicht, kleinste Biegeradien, innen weitgehend glatt, symmetrisches Faltverhalten, abknicksicher, halogenfrei, gute chemische Beständigkeit, bewegungsfest vulkanisierte Wandung und Federstahlwendel
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 2,4 bar |
| Biegeradius | 31 mm |
| Werkstoff | silicon beschichtetes glasgewebe, doppellagig |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,70 € exkl. MwSt.
/ 0,1
19,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen