S38X9 VAPORCORD Dampfschlauch, Niederdruck, 38X56mm
Niederdruck Dampfschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:3400038000
Rubix:85013
Hersteller:3400038000
EAN:4030477009363

Produktdetails : S38X9 VAPORCORD Dampfschlauch, Niederdruck, 38X56mm
Teguma Vaporcord Niderdruckdampfschlauch. Für Heißwasser oder Sattdampf. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Mit Textileinlagen. Nach dem Gebrauch Wasser oder Dampf
Niederdruck Dampfschlauch für Heisswasser oder Sattdampf. Mit Textileinlagen. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1725 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Länge | 40 m |
| Materialstärke | 9 mm |
| Werkstoff | epdm |
| Berstdruck | 70 bar |
| 280 mm | |
| 950 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,09 € exkl. MwSt.
/ Meter
46,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
