42810608 POLIROLL-SCHLEIFROLLEN PR 0625 A 80

Poliroll-Schleifrollen Pr 0625 A 80

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:PR 0625 A 80
Rubix:1282080
Hersteller:42810608
EAN:4007220152300
PFERD 42810608 Poliroll-Schleifrollen Pr 0625 A 80

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 42810608 POLIROLL-SCHLEIFROLLEN PR 0625 A 80


Für universelle Schleifaufgaben an Metallen und anderen Werkstoffen. Schleifmittel: Korund A -Nach Verschleiß des äußeren Schleifgewebes kommt bei POLIROLL®-Schleifrollen jeweils wieder frisches Schleifkorn zum Einsatz;Sehr gute Zerspanungsleistung;Durch speziellen Werkzeughalter leicht auswechselbar-Entgratarbeiten an Bohrungen und schwer zugänglichen Stellen;Bearbeiten von Kehlschweißnähten im Metallbau;Entgratarbeiten an Gussteilen-Stets mit der Spitze und nicht mit der Fläche schleifen, da sonst die Verklebung durch Hitzeeinwirkung geschädigt wird;Schleifrollen stets mit der geklebten Seite auf den Werkzeughalter aufsetzen;Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen-Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 11 m/s;Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden
Poliroll-Schleifrollen Pr 0625 A 80

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Breite6 mm
Werkstofffaser
Körnung80
Zolltarifcode68051000
44,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
52,96 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen