Winkelschleifer Bosch 06019L3000, Spannung: 12 V | Kabellos: Ja
Polierer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:06019L3000
Rubix:3671705
Hersteller:06019L3000
EAN:4053423319774


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 77 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 2200 rpm |
Dokumente
Produktdetails : 06019L3000 Akku-Polierer solo GPO 12V-77, Karton
Der Rotationspolierer GPO 12V-77 bietet dank seines bürstenlosen Motors eine konstante Leistung. Er kombiniert Komfort und Präzision mit dem Gasgebeschalter für Feineinstellungen innerhalb der gewählten Stufe und dem Sanftanlauf, um Spritzer zu vermeiden. Er verfügt über HMI-Funktionen – eine Akku-Ladestandsanzeige und eine 5-stufige Geschwindigkeitsauswahl – mit der du den Polierprozess steuern kannst. Dieses Werkzeug erleichtert das Polieren durch einen Verriegelungsknopf, wodurch der Auslöser während der Arbeit gedrückt bleibt. Mit seinem kompakten, ergonomischen Design eignet er sich ideal zum Polieren kleiner Flächen an schwer zugänglichen Stellen.
Stärken
Präzises Polieren leicht gemacht
- Konstante Leistung dank bürstenlosem Motor
- Komfortabel und flexibel mit Gasgebeschalter zur Feineinstellung
- Komfortable Bedienung mit Verriegelungsschalter für ermüdungsfreien Dauerbetrieb
- Das kompakte und ergonomische Design erleichtert das Entfernen tiefer Kratzer und das Polieren kleiner, schwer zugänglicher Stellen
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 77 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 2200 rpm |
| Kabellos | ja |
| Modell | gpo 12v-77 |
| Leerlaufdrehzahl | 2200 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
324,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
385,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std