Referenzen
Bosch:601388203
Rubix:2455147
Hersteller:601388203



Produktdetails : 8112100090 Winkelschleifer GWS 7-115 E
Winkelschleifer GWS 7-115 E Professional
2-Wege-Seitenschalter
Drehzahlvorwahl
Flacher Getriebekopf
Verdrehsichere Schutzhaube
Wiederanlaufschutz
Speziell entwickelte Lufteinlässe für bestmögliche Kühlung
Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel
Mit 176 mm bietet der Winkelschleifer den kleinsten Griffumfang in seiner Wattklasse. Das macht ihn besonders handlich.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Kabellos | ja |
| Leistung | 720 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
