8110401070 Akku-Winkelschleifer solo WB 18 LT BL 11-125 Quick, Metabox
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:613054840
Rubix:3048869
Hersteller:613054840
EAN:4061792205390

Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 10000 rpm |
Produktdetails : 8110401070 Akku-Winkelschleifer solo WB 18 LT BL 11-125 Quick, Metabox
Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Q
Bürstenloser Motor
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube | verdrehsicher fixierbar
Akku drehbar in 90°-Grad-Schritten
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für maximalen Anwenderschutz
überlastschutz, Sanftanlauf, Motorbremse und Wiederanlaufschutz
M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser bürstenlose Akku-Winkelschleifer der neuen Generation ist so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 10000 rpm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 10000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
290,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std