Winkelschleifer Fein 71222061000, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 2.4 kg
Winkelschleifer Fein
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:71222061000
Rubix:3620201
Hersteller:71222061000
EAN:4014586900698




Produktdetails : 8110500885 Akku-Winkelschleifer solo CCG18-125BL-SEC-AS, L-Boxx
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
445,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
530,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
