Referenzen
Bosch:GWS 14-125 S (06017D0100)
Rubix:3300688
Hersteller:06017D0100
EAN:4059952576473


Technische Zusammenfassung
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 11500 rpm |
| Gewicht | 2,2 kg |
Produktdetails : 06017D0100 Winkelschleifer GWS 14-125 S
Ausgestattet mit einer Drehzahlregelung ermöglicht der Winkelschleifer GWS 14-125 S Professional von Bosch effiziente Schleif- und Trennarbeiten auf unterschiedlichsten Materialien. Die robuste Konstruktion ist mit aktiven Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die für Stabilität und Kontrolle bei manuellen Anwendungen sorgen.
Eigenschaften:
Das Elektrowerkzeug verfügt über rückseitig angeordnete Lüftungsschlitze, die das Eindringen von Metallspänen und Betonschleifstaub reduzieren. Der schlanke Griffumfang gewährleistet eine präzise Handhabung auch bei längeren Einsätzen im Wartungs- oder Montagebereich. Die Constant-Speed-Funktion hält die Drehzahl auch unter Last konstant und sorgt so für gleichbleibende Arbeitsergebnisse. Der Sanftanlauf verhindert ruckartige Bewegungen beim Einschalten. Dank arretierbarem Schalter ist ein Dauerbetrieb ohne permanentes Gedrückthalten möglich. Nach einer Stromunterbrechung verhindert der Wiederanlaufschutz ein unbeabsichtigtes Starten des Winkelschleifers. Der integrierte Überlastschutz schützt den leistungsstarken Motor bei hoher Beanspruchung. Bei Blockieren der Trennscheibe stoppt die Kickback Control-Technologie den Motor sofort und erhöht damit die Arbeitssicherheit deutlich.
Spezifikationen:
• Bosch-Referenz: 0.601.7D0.100
• Modell: GWS 14-125 S
• Nennaufnahmeleistung: 1.400 W
• Scheibendurchmesser: 125 mm
• Leerlaufdrehzahl: 2.800 – 11.500 min⁻¹
• Schleifscheibendurchmesser: 125 mm
• Spindelgewinde: M14
• Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm
• Gewicht: 2,2 kg
• Maschinenlänge: 327 mm
• Maschinenbreite: 265 mm
• Maschinenhöhe: 108 mm
• Netzspannung: 220 – 240 V
• Schwingungsemissionswert ah (Schruppen): 5,7 m/s²
• Kompatible Bosch Absaugvorrichtung: GDE 125 EA-T
Normen:
• 2006/42/EG – Maschinenrichtlinie für Sicherheitsanforderungen an Konstruktion und Bau von Maschinen
• 2014/30/EU – Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit
• 2011/65/EU – RoHS-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe
• EN 62841-1:2015+A11:2022
• EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
• EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
• EN IEC 63000:2018
Eigenschaften:
Das Elektrowerkzeug verfügt über rückseitig angeordnete Lüftungsschlitze, die das Eindringen von Metallspänen und Betonschleifstaub reduzieren. Der schlanke Griffumfang gewährleistet eine präzise Handhabung auch bei längeren Einsätzen im Wartungs- oder Montagebereich. Die Constant-Speed-Funktion hält die Drehzahl auch unter Last konstant und sorgt so für gleichbleibende Arbeitsergebnisse. Der Sanftanlauf verhindert ruckartige Bewegungen beim Einschalten. Dank arretierbarem Schalter ist ein Dauerbetrieb ohne permanentes Gedrückthalten möglich. Nach einer Stromunterbrechung verhindert der Wiederanlaufschutz ein unbeabsichtigtes Starten des Winkelschleifers. Der integrierte Überlastschutz schützt den leistungsstarken Motor bei hoher Beanspruchung. Bei Blockieren der Trennscheibe stoppt die Kickback Control-Technologie den Motor sofort und erhöht damit die Arbeitssicherheit deutlich.
Spezifikationen:
• Bosch-Referenz: 0.601.7D0.100
• Modell: GWS 14-125 S
• Nennaufnahmeleistung: 1.400 W
• Scheibendurchmesser: 125 mm
• Leerlaufdrehzahl: 2.800 – 11.500 min⁻¹
• Schleifscheibendurchmesser: 125 mm
• Spindelgewinde: M14
• Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm
• Gewicht: 2,2 kg
• Maschinenlänge: 327 mm
• Maschinenbreite: 265 mm
• Maschinenhöhe: 108 mm
• Netzspannung: 220 – 240 V
• Schwingungsemissionswert ah (Schruppen): 5,7 m/s²
• Kompatible Bosch Absaugvorrichtung: GDE 125 EA-T
Normen:
• 2006/42/EG – Maschinenrichtlinie für Sicherheitsanforderungen an Konstruktion und Bau von Maschinen
• 2014/30/EU – Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit
• 2011/65/EU – RoHS-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe
• EN 62841-1:2015+A11:2022
• EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
• EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
• EN IEC 63000:2018
Stärken
• Hohe Produktivität dank leistungsstarkem Motor für intensive Dauereinsätze in Industrie und Handwerk
• Reduzierte Ermüdung und geringeres Risiko von Muskel-Skelett-Beschwerden durch Vibration Control-Zusatzhandgriff
• Erhöhte Anwendersicherheit durch KickBack Control mit sofortiger Motorabschaltung bei Scheibenblockade
• Zuverlässiger Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Einschalten nach Stromausfall
• Variable Drehzahlvorwahl zur optimalen Anpassung an Werkstoffe wie Metall, Beton oder Fliesen
• Reduzierte Ermüdung und geringeres Risiko von Muskel-Skelett-Beschwerden durch Vibration Control-Zusatzhandgriff
• Erhöhte Anwendersicherheit durch KickBack Control mit sofortiger Motorabschaltung bei Scheibenblockade
• Zuverlässiger Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Einschalten nach Stromausfall
• Variable Drehzahlvorwahl zur optimalen Anpassung an Werkstoffe wie Metall, Beton oder Fliesen
Anwendungen
Dieser PRO HEAVY DUTY Winkelschleifer eignet sich ideal zum Schleifen von Stahl und anderen Metallen sowie zum Entfernen von Schweißnähten im Metall- und Anlagenbau. Darüber hinaus ist er für das Trennen von Beton, Mauerwerk und Fliesen im Baugewerbe konzipiert – überall dort, wo ein Netzanschluss verfügbar ist.
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 11500 rpm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Kabellos | nein |
| Typ | winkelschleifer |
| Modell | gws 14 |
| Leerlaufdrehzahl | 11500 rpm |
| Leistung | 1400 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen