Winkelschleifer Format 83690060, 9883690060, Kabellos: Ja

Winkelschleifer Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:83690060, 9883690060
Rubix:2896397
Hersteller:4317784634014
EAN:4317784634014
9883690060 Fächerschleifer Schaft-Ø 6mm 20x10mm K60 FORMAT
Technische Zusammenfassung
Kabellosja

Produktdetails : 9883690060 Fächerschleifer Schaft-Ø 6mm 20x10mm K60


Fächerschleifer Schaft-Ø 6mm 20x10mm K60 FORMAT
Fächerschleifer für die Stahl-, Holz- und Kunststoffbearbeitung Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden. Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau. 20 x 10 mm. Empf. 15500 min-1, max. 38150 min-1.

Technische Informationen


Attribute
Kabellosja
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,04 exkl. MwSt.
/ Stück
2,43 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std