Winkelschleifer Rubix-DE 8110101030, Spannung: 40 V | Kabellos: Ja
Winkelschleifer Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8110101030
Rubix:3231172
Produktdetails : 8110101030 Akku-Winkelschleifer XGT GA041GZ ohne Akku Karton
Akku-Winkelschleifer GA041GZ
Bürstenloser Motor
Sanftanlauf, Motorbremse, Wiederanlaufschutz
AFT (Active Feedback sensing Technology) – Stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
AWS (Auto Start Wireless System) – Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine (nur möglich mit AWS fähigen Maschinen)
Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Schutzschaube, Schruppscheibe , ohne Akku, ohne Ladegerät
Leistungsstarker und robuster Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten mit Schiebeschalter.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Schutzschaube, Schruppscheibe , ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 40 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

