10B-1 Z 76 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 76 KS (Mecaline)

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D10B1076
Rubix:3170410
EAN:3660338316982
10B-1 Z 76 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 76 KS (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne76
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 76 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 76 KS (Mecaline)


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 76 KS (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne76
ISO-Code10b-1
Richtdurchmesser384,16 mm
Außendurchmesser392,1 mm
Gesamtbreite9,1 mm
Durchmesser der Bohrung25 mm
Nabendurchmesser25 mm
141,66 exkl. MwSt.
/ Stück
168,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage