12B-1 Z 17 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 12B-1 Z 17 KS (Mecaline)
Plattenrad Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:D12B1017
Rubix:3170426
EAN:3660338318535

Produktdetails : 12B-1 Z 17 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 12B-1 Z 17 KS (Mecaline)
Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 12B-1 Z 17 KS (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 17 |
| ISO-Code | 12b-1 |
| Richtdurchmesser | 103,67 mm |
| Außendurchmesser | 111,5 mm |
| Gesamtbreite | 11,1 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 19 mm |
| Nabendurchmesser | 14 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort