08B-1 Z 15 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 1/2x5/16

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:D08B1015
Rubix:2137425
Hersteller:866159
EAN:3660338203442
08B-1 Z 15 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 1/2x5/16
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne15
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 15 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 1/2x5/16


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Scheibenrad 08B1 Simplex – 15 Zähne – C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne15
ISO-Code08b-1
Richtdurchmesser61,09 mm
Außendurchmesser65,5 mm
Gesamtbreite7,2 mm
Durchmesser der Bohrung10 mm
Nabendurchmesser10 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
926,20 exkl. MwSt.
/ 220 Stück
1.102,18 inkl. MwSt.