10B-1 Z 17 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 5/8x3/8

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:D10B1017
Rubix:2137452
Hersteller:866186
EAN:3660338203718
10B-1 Z 17 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 5/8x3/8
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 17 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 5/8x3/8


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
ISO-Code10b-1
Richtdurchmesser86,39 mm
Außendurchmesser93 mm
Gesamtbreite9,1 mm
Durchmesser der Bohrung12 mm
Nabendurchmesser16 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,32 exkl. MwSt.
/ Stück
12,28 inkl. MwSt.