9870700280 Schleifrad Polinox PNG10050/6A K280
PFERD Vliesschleifstift POLINOX® PNG
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:84440280, 9870700280
Rubix:1952419
Hersteller:9870700280

Produktdetails : 9870700280 Schleifrad Polinox PNG10050/6A K280
- Zum ansatzlosen Strichmattieren
- Polyamidvlies mit Korundstreuung (A), mehrlagig wellenförmig gewickelt
- Hohe Flexibilität dadurch optimale Anpassung an Konturen
- Besonders gut zum ansatzlosen Strichmattieren von Flächen geeignet,weiterhin zum Mattieren, Satinieren und Reinigen
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, Kunststoff/GFK, Keramik und Glas,weiterhin geeignet für NE-Metall und hochwarmfestes Metall
- 6-mm-Spannschaft zur Verwendung in Geradschleifern, Antriebsspindeln und Biegewellenantrieben
- Körnung: 280
- Polyamidvlies mit Korundstreuung (A), mehrlagig wellenförmig gewickelt
- Hohe Flexibilität dadurch optimale Anpassung an Konturen
- Besonders gut zum ansatzlosen Strichmattieren von Flächen geeignet,weiterhin zum Mattieren, Satinieren und Reinigen
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, Kunststoff/GFK, Keramik und Glas,weiterhin geeignet für NE-Metall und hochwarmfestes Metall
- 6-mm-Spannschaft zur Verwendung in Geradschleifern, Antriebsspindeln und Biegewellenantrieben
- Körnung: 280
PFERD Vliesschleifstift POLINOX® PNG, 100 x 50 mm, Körnung 280
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Körnung | 280 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
