Pendelkugellager FAG 1309-TVH>A, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:1309-TVH>A
Rubix:3263586
Hersteller:0933925830000
EAN:4054371336905


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 1309-TVH>A (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 13..-TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 13..-tvh |
| Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 38500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- fag:1309-TVH>N
- rubix:3172419
- hersteller:0967136740000
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
58,61 € exkl. MwSt./ Stück