Pendelkugellager FAG 2211-TVH>N, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 55 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2211-TVH
FAG:2211-TVH>N
Rubix:3512843
Hersteller:0972577020000
EAN:4064327521002


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 2211-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 22..-TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 22..-tvh |
| Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 39000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage