Pendelkugellager FAG 2213-TVH>N, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 65 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2213-TVH
FAG:2213-TVH>N
Rubix:3512854
Hersteller:0972603120000
EAN:4064327521200


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 2213-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 22..-TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 31 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 22..-tvh |
| Referenzdrehzahl | 6200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 58000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen