Pendelkugellager SKF 2218, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 90 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:2218
Rubix:7777
Hersteller:34903
EAN:7316577002020


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : 2218 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x160x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3215 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 40 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 22 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 28500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 70200 N |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
352,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
418,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen